zł214.60
Bez podatku VAT
zł263.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Offset Cut (Heavy-Duty)
Cuts left and straight, the offset blades keep hands clear of metal. Non-slip serrated jaw of molybdenum steel for compound lever action which withstands strain of cutting heavy stock and tight curves. Cuts low carbon cold rolled steel. Spring-action for fast, effortless feed, handle of high tensile strength alloy steel exceeds hand power limit. Non-slip, textured grips and safety latch for superior control and a handy hanging hole.
Non-slip serrated jaws are made of wear-resistant molybdenum steel with a compound lever action to provide extra strength. Cuts low carbon cold rolled steel. Self-opening action for fast, effortless feed, with a built in convenient, protective safety latch.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal molibdenowa |
• Materiał uchwytu: | Stal stopowa |
• Typ: | Narzędzia do cięcia Aviation Snips |
Brand | Wiss |
Całkowita długość | 250mm |
Do użytku z | Nożyce złożone |
EAN | 0037103583376 |
ECLASS Code | 21049090 |
Kompatybilne materiały | Stal |
Kształt uchwytu | Offset |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalna grubość cięcia | 1.2mm |
Nr części MFR | M-6R |
Rodzaj cięcia | Lewa Prosto |
Typ operacji | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111519 |