noscriptKennedy NOZYCE DO BLACH 14" | Cromwell Tools

Kennedy

NOZYCE DO BLACH 14"

SKU:

KEN5911140K

zł104.99

Bez podatku VAT

zł129.14

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wykonane z kutej stali węglowej. Ostrza utwardzone i precyzyjnie szlifowane celem ostrzenia w miarę potrzeby.


    Model standardowy
    Tradycyjna konstrukcja, do generalnego użytku przy cięciu blach stalowych, miedzianych i aluminium.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Hartowana stal węglowa

    • Materiał uchwytu:

    PVC

    • Typ:

    Nożyce do blachy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    360mm

    Do użytku z

    N/ A

    EAN

    5036140017504

    ECLASS Code

    21049090

    Kompatybilne materiały

    aluminium Miedź

    Kształt uchwytu

    Prosto

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna grubość cięcia

    1.4mm

    Rodzaj cięcia

    Prosto

    Typ operacji

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111519