noscriptSenator PRECYZYJNE NOZYCE DO BLACH | Cromwell Tools

Senator

PRECYZYJNE NOZYCE DO BLACH

SKU:

SEN5918090K

zł99.40

Bez podatku VAT

zł122.26

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nadają się do cięcia arkuszy blach o grubości do 1.2mm i plastiku do 2mm bez zaginania i zniekształcania ciętego materiału. Rękojeści wykonane z PVC z wypustami zapobiegającymi ześlizgnięcie się ręki. Posiadają mechanizm sprężynowy umożliwiający pracę jedną ręką. Wymienne, precyzyjne szczęki tnące. Obcinak do kabli, blokada bezpieczeństwa. Długość całkowita: 250mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal molibdenowa

    • Materiał uchwytu:

    Polipropylen

    • Typ:

    Gryzaki

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    250mm

    Do użytku z

    N/ A

    EAN

    5036140006164

    ECLASS Code

    21049090

    Kompatybilne materiały

    Drut Stal miękka Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Prosto

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna grubość cięcia

    1.22mm

    Rodzaj cięcia

    Prosto

    Typ operacji

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111519

    W zestawie:

    Blokada bezpieczeństwa Szczęki boczne