zł139.70
Bez podatku VAT
zł171.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
TK-1 - Perpendicular tube cutting with reduced force and safety lock. Used for nylon, soft nylon, polyurethane and other soft plastic tubing.
Size (L x W): 155 x 88mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Typ: | Regulowany obcinak do rur |
Brand | SMC |
ECLASS Code | 21040300 |
Funkcje specjalne | Pokrętło X-Cel do szybszego cięcia |
Kompatybilna krawędź rury | Zewnętrzne |
Kompatybilny materiał rur | Stal nierdzewna |
Liczba kół tnących | 1 |
Liczba rolek | 0 |
Maksymalna pojemność rury | 33/64 calamm |
Materiał zewnętrzny | Stop |
Minimalna pojemność rury | 3/64mm |
Nr części MFR | TK-1 |
Pojemność rury | 5 to 28mm |
UNSPSC Code | 23241610 |