Kennedy

NOZYCE DO CIECIA KABLI 255mm/10"

SKU:

KEN5588220K

zł196.03

Bez podatku VAT

zł241.12

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wysokowydajne. Wykonane z wysoko rozciągliwej stali. Do cięcia kabli miedzianych, aluminiowych i wielo-żyłowych. W pełni utwardzona powierzchnia tnąca, zapewnia czyste cięcie. Złożona praca lewarka dla maksymalnej efektywności i żłobiony uchwyt dla większego komfortu. Zakres: 60mm2.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    PVC

    • Typ:

    Obcinak do kabli

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    255mm

    Długość szczęki

    35mm

    EAN

    5036140003293

    ECLASS Code

    21040301

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Maksymalna wydajność cięcia

    9mm

    Materiał szczęki

    Steel

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    UNSPSC Code

    27112114

    VDE

    No

    Waga

    450g

    Warranty

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Polished