zł53.70
Bez podatku VAT
zł66.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Polypropylene assorter cases fitted with opaque lids to allow the contents to be seen at a glance. The lids have three hinges for increased strength and durability, sliding catches securely hold the lid closed.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pudełko asortymentowe |
Brand | Raaco |
Całkowita długość | 240mm |
Całkowita szerokość | 195mm |
Całkowita wysokość | 43mm |
EAN | 5733439136167 |
Liczba przedziałów | 18 |
Materiał produktu | Polipropylen |
Nr części MFR | 136167 |
UNSPSC Code | 24112401 |