zł5.42
Bez podatku VAT
zł6.67
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Harris |
EAN | 5056287404036 |
ECLASS Code | 21041102 |
Kształt włosia | płaski |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał włosia | Naturalny |
Nr części MFR | 101011000 |
Odpowiednie rodzaje farb | Emulsja |
Rodzaj pędzla | Pędzel skośny |
Seria | Niezbędniki |
Szerokość pędzla | 1/2 |
UNSPSC Code | 31211904 |