Kennedy

KIESZEN NA NOZ

SKU:

KEN5933750K

zł61.61

Bez podatku VAT

zł75.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z naturalnej skóry. 100mm zawężająca się sakiewka 40 x 20mm otwarcie. W pełni nitowana konstrukcja. Dwa wycięcia służące do umocowania na pasie.
    Nie zawiera pasa.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Pokrowiec na pasek

    Brand

    Kennedy

    Długość

    100mm

    Dodatkowe funkcje:

    Pasek nie jest dołączony Zakrzywiony kieszeń o rozmiarach 40mm x 20mm

    EAN

    5036140143715

    ECLASS Code

    40019107

    Kolor

    Brązowy

    Liczba kieszeni

    1

    Materiał

    skóra

    Nr części MFR

    TKH1

    Szerokość

    60mm

    UNSPSC Code

    24112403

    Waga

    80g

    Zastosowanie

    Nóż do przycinania