noscriptHarris SERIOUSLY GOOD 9" WALL &CEILINGSSLEEVE SHORT PILE 102012001 | Cromwell Tools

Harris

SERIOUSLY GOOD 9" WALL &CEILINGSSLEEVE SHORT PILE

SKU:

HAR5336752C

MPN:

102012001

zł9.91

Bez podatku VAT

zł12.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Harris

    Długość rolki

    9.0in.

    EAN

    5056287402117

    ECLASS Code

    21049115

    Liczba rusztów

    1

    Nr części MFR

    102012001

    Odpowiednie rodzaje farb

    Emulsja

    Powierzchnie

    Palenie

    Rozmiar nakrętki (długość stosu)

    Krótki

    UNSPSC Code

    31211906