noscriptIrwin 10505213 880UHP-550 550mm8T/9P JACK US HAND SAW 10505213 | Cromwell Tools

Irwin

10505213 880UHP-550 550mm8T/9P JACK US HAND SAW

SKU:

IRW5653723D

MPN:

10505213

zł86.00

Bez podatku VAT

zł105.78

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    10505212 (20")
    10505211 (22")
    10505213 (22")
    Triple ground hardpoint saw for up to 25% faster cuts. High quality C75 steel blade. Water based lacquer treated blade providing four times the added protection than conventional anti-rust agents. Ergonomically designed soft-grip handle.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    560mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Elastomer polimerowy

    • Typ:

    Piła ręczna

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915052138

    ECLASS Code

    21042201

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Drewno

    Nr części MFR

    10505213

    Rozmiar zęba piły

    8TPI

    UNSPSC Code

    27111508