noscriptMarshalltown M/TRW426 ROCK WARRIOR DYWALL SAW | Cromwell Tools

Marshalltown

M/TRW426 ROCK WARRIOR DYWALL SAW

SKU:

MTN5126926R

zł70.40

Bez podatku VAT

zł86.59

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    M/TRW426
    Rock warrior saw blade manufactured from tempered, high carbon steel with bevel point and comfort grip. The blade cuts on the push stroke as well as the pull stroke. Easily penetrates dry walls.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    150mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    guma

    • Typ:

    Piła ręczna

    Brand

    Marshalltown

    EAN

    0035965164269

    ECLASS Code

    21042201

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Płyta kartonowo-gipsowa

    Nr części MFR

    MRW426

    Rozmiar zęba piły

    8TPI

    UNSPSC Code

    27111508