noscriptBahco PC20LAM 20" LAMINATED SAW PC-20-LAM | Cromwell Tools

Bahco

PC20LAM 20" LAMINATED SAW

SKU:

BAH5978020A

MPN:

PC-20-LAM

zł132.20

Bez podatku VAT

zł162.61

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Specially designed for cutting laminated and wooden flooring. The high quality steel blade is taller and thicker than conventional blades and has fine XT hardpoint toothing, allowing a faster and straighter cut. Fitted with a comfortable handle.
    Size: 20” x 11TPI/12PPI.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    508mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    • Typ:

    Piła ręczna

    Brand

    Bahco

    EAN

    7311518258290

    ECLASS Code

    21042201

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Drewno

    Nr części MFR

    PC-20-LAM

    UNSPSC Code

    27111508