zł6.15
Bez podatku VAT
zł7.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Flexible Silicon Steel
General purpose shatterproof blade manufactured from low alloy silicon steel suitable for DIY use cutting mild steel, brass, aluminium and other soft metals and plastics.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Stal stopowa |
Brand | Eclipse Blue |
Do użytku z | Brzeszczoty |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | AM46B |
UNSPSC Code | 27111501 |
Wymiary ostrza | 12"x1/2"x24TPI |