zł25.23
Bez podatku VAT
zł31.03
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonany z hartowanej i odpuszczonej stali węglowej T12 z ergonomicznym uchwytem. Plecione etui zapewnia łatwe przechowywanie.
Wykonany zgodnie ze standardami BS498:1990 oraz GGG-F325B.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | ręczny, |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 150mm |
Całkowita szerokość | 15.5mm |
EAN | 5036140328105 |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 3.3mm |
Rodzaj cięcia | Drugi |
Rodzaj produktu | Pilnik inżynierski |
Standardy spełnione | Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B |
UNSPSC Code | 27111929 |
Zastosowanie materiału | Twarde tworzywa sztuczne |