zł39.95
Bez podatku VAT
zł49.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zawiera prosty szpicak, pełen hak, 90° hak i 45° hak. Idealne do użycia na klinach, kluczach, pierścieniach typu ‘O’ (O-ringach), sprężynach i podkładkach. Wykonane ze stali chromowo wanadowej, hartowane, utwardzane, górna część radełkowana. Odporna na uderzenia kwadratowa rękojeść dla bezpiecznego chwytu nawet w przypadku zatłuszczenia. Długość całkowita: 120mm - 130mm (43/4” - 51/8”).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw Pick & Hook |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 130mm |
EAN | 5036140013629 |
ECLASS Code | 21040800 |
Kształt uchwytu | Kwadrat |
UNSPSC Code | 27112300 |
W zestawie: | 45° Haczyk Hakowy wytrych 90° Prosty Hak |