noscriptKennedy SKROBAK PLASKI 4" | Cromwell Tools

Kennedy

SKROBAK PLASKI 4"

SKU:

KEN5182640K

zł32.58

Bez podatku VAT

zł40.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wszystkie posiadają konturowy uchwyt z ostrzem wykonanym ze stali wysokiej jakości, która jest utwardzona i hartowana z silnie zaostrzonymi bokami. Skrobaki obniżają wywyższenia powierzchni wcześniej obrabianych maszynowo lub piłowanych.


    Płaski
    Do użycia na płaskich powierzchniach i zewnętrznych powierzchniach cylindrycznych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrobak warsztatowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    100mm

    Całkowita głębokość

    17mm

    Całkowita szerokość

    16mm

    Długość trzonu

    40mm

    EAN

    5036140111677

    ECLASS Code

    21040801

    Kształt

    płaski

    Kształt uchwytu

    Wyprofilowany

    UNSPSC Code

    27112009