noscriptKennedy SKROBAK POLOKRAGLY 6" | Cromwell Tools

Kennedy

SKROBAK POLOKRAGLY 6"

SKU:

KEN5182560K

zł51.29

Bez podatku VAT

zł63.09

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wszystkie posiadają konturowy uchwyt z ostrzem wykonanym ze stali wysokiej jakości, która jest utwardzona i hartowana z silnie zaostrzonymi bokami. Skrobaki obniżają wywyższenia powierzchni wcześniej obrabianych maszynowo lub piłowanych.


    Półokrągły
    Używany do drążenia powierzchni takich jak łożyska i wewnętrzne powierzchnie cylindryczne.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrobak warsztatowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    Całkowita głębokość

    70mm

    Całkowita szerokość

    16mm

    Długość trzonu

    45mm

    EAN

    5036140111653

    ECLASS Code

    21040801

    Kształt

    półgładzik

    Kształt uchwytu

    Wyprofilowany

    UNSPSC Code

    27112009