noscriptStanley 1-97-514 FAT MAX TOTE ORGANISER 1-97-514 | Cromwell Tools

Stanley

1-97-514 FAT MAX TOTE ORGANISER

SKU:

STN5938649F

MPN:

1-97-514

zł229.30

Bez podatku VAT

zł282.04

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    With tapered protection corners and stabilising feet. Constructed from high strength weatherproof plastic. Clear storage compartments in the removeable top organiser trays with movable dividers. The tough ergonomic soft-grip handle allows heavy loads to be
    carried with ease and comfort. Large metal rustproof
    latches.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrzynia narzędziowa

    Brand

    Stanley

    Długość

    670mm

    EAN

    3253561975141

    ECLASS Code

    21100101

    Kolor

    Czarny

    Liczba przedziałów

    16

    Materiał produktu

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    1-97-514

    Szerokość

    323mm

    Typ zacisku

    Zatrzaski

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    3.4kg

    Wysokość

    251mm