noscriptKennedy SEMI-PROFI STUFF TOOLBOXWITH 3 ERGO BOXES . | Cromwell Tools

Kennedy

SEMI-PROFI STUFF TOOLBOXWITH 3 ERGO BOXES

SKU:

KEN5932360K

MPN:

.

zł181.55

Bez podatku VAT

zł223.31

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zawiera 3 wyjmowane organizatory z pokrywami. Zawiera 6 przegródek wbudowanych w pokrywie. Zawiera wyjmowaną tacę z rączką. Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 580 mm x 370 mm x 480 mm
    Waga: 2.9kg.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Skrzynia narzędziowa

    Brand

    Kennedy

    Długość

    525mm

    EAN

    5036140258990

    ECLASS Code

    21100101

    Kolor

    szary

    Liczba przedziałów

    9

    Materiał produktu

    Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    SKR20SPMSALCZGB004

    Szerokość

    256mm

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    2.9kg

    Wysokość

    325mm