zł3894.46
Bez podatku VAT
zł4790.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Duża górna komora na większe narzędzia
• Sztywna konstrukcja z grubej stali dla wytrzymałości i trwałości
• Epoksydowa powłoka proszkowa zapewnia odporność na korozję i ścieranie
• Pełen zawias fortepianowy dla zwiększenia sztywności i zabezpieczenia
• Suwaki do szuflad z mechanizmem szybkiego zwalniania zapewniają płynny i łatwy dostęp
• Tacka przenośna, wkładki do szuflad i mata górna utrzymują narzędzia na miejscu
• Może być używana jako samodzielna jednostka lub w połączeniu z wózkiem na kółkach dla maksymalnego przechowywania
• Wytrzymałe uchwyty dla wygodnego transportu
• Czerwony
• Ogólna ładowność szuflady 175 kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Do użytku profesjonalnego |
Bezpieczeństwo | Centralny zamek bezpieczeństwa |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 1051mm |
Całkowita szerokość | 445mm |
Całkowita wysokość | 552mm |
EAN | 5036140468801 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 1.5 ID (1) 5 Szuflad: 20kg |
Liczba szuflad | 10 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 225kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | NTBT4410-X |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 75.5kg |
Waga rolki | 175kg |