zł5133.61
Bez podatku VAT
zł6314.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Spawana i nitowana konstrukcja ze stali o dużej grubości zapewnia solidną i trwałą przestrzeń przechowywania
• Wykończenie proszkiem epoksydowym dla odporności na korozję i ścieranie
• W pełni blokowane wytrzymałe kółka (2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem) zapewniają łatwe przenoszenie
• Wytrzymały uchwyt ułatwiający manewrowanie
• Suwaki prowadnice szuflad z mechanizmem szybkiego zwalniania dla łatwego dostępu
• Wkładki do szuflad i mata górna utrzymują narzędzia na miejscu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Klasyczny asortyment |
Bezpieczeństwo | Centralny zamek bezpieczeństwa |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 1067mm |
Całkowita szerokość | 458mm |
Całkowita wysokość | 1080mm |
EAN | 5036140468771 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | (1) 4 szuflady: 20 (3) 2 Szuflady: 15 (4) 1 Szuflada: 20 (5) 1 szuflada: 30 (6) 1 szuflada: 30kg |
Łatwość przesuwania produktu | Mocne Ergonomiczne Uchwyty |
Liczba szuflad | 10 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 280kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TBRL5210-X |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 102kg |
Waga rolki | 230kg |