zł5295.14
Bez podatku VAT
zł6513.02
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Sztywna dwuścienna konstrukcja zapewniająca wytrzymałość i trwałość
• Wykończenie proszkiem epoksydowym zapewnia odporność na korozję i ścieranie
• 4 wytrzymałe kółka, 2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem zapewniają dobrą zwrotność
• Wytrzymały uchwyt ułatwiający transport
• Suwaki do szuflad z mechanizmem szybkiego zwalniania zapewniają płynny i łatwy dostęp
• Wkładki do szuflad i mata górna utrzymują narzędzia na miejscu
• Centralny zamek dla bezpieczeństwa
• Kolor czerwony
• Ogólna ładowność szuflady 245 kg
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Klasyczny asortyment |
Bezpieczeństwo | Centralny zamek bezpieczeństwa |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 1067mm |
Całkowita szerokość | 458mm |
Całkowita wysokość | 1007mm |
EAN | 5036140468795 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 2 Szuflady: 30 kg 3 szuflady: 15 kg 3 szuflady: 20 kgkg |
Łatwość przesuwania produktu | Kółka o dużej wytrzymałości |
Liczba szuflad | 11 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 400kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | NTBR4411-X |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 118kg |
Waga rolki | 245kg |