Kennedy

4-DRAWER SERVICE CART

SKU:

KEN5942050K

MPN:

.

zł2250.34

Bez podatku VAT

zł2767.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Sztywna konstrukcja z trwałą powłoką lakierowaną zapewnia długie użytkowanie szafki
    • Cztery wysokowydajne koła samonastawne oraz wysokowydajny uchwyt dla łatwego manewrowania


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Gama produktów przemysłowych

    Bezpieczeństwo

    Opuszczana pokrywa do zabezpieczenia i zablokowania

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    838mm

    Całkowita szerokość

    569mm

    Całkowita wysokość

    549mm

    EAN

    5036140482128

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Ładowność szuflady

    Suma: 150kg

    Łatwość przesuwania produktu

    Zestaw 4 (2) kółek Ø 100 mm z hamulcami (2) kółek Ø 100 mm bez hamulców

    Liczba szuflad

    4

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    280kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    BSD-331041-11

    Rodzaj produktu

    Wózek serwisowy

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    56kg

    Waga rolki

    150kg