zł3642.88
Bez podatku VAT
zł4480.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wytrzymała, ciężka stalowa z konstrukcją o podwójnych ściankach zapewnia wytrzymałość i bezpieczeństwo
• Epoksydowa powłoka proszkowa zapewnia wykończenie odporne na korozję i ścieranie
• Wytrzymałe kółka, 2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem zapewniającym łatwe przenoszenie
• Wytrzymały uchwyt ułatwiający manewrowanie
• Suwaki szuflad z mechanizmem szybkiego zwalniania dla łatwego dostępu
• Całkowicie zamykany dla zapewnienia bezpieczeństwa
• Szeroka gama wkładek Tool Control, akcesoriów i części zamiennych jest dostępna dla gamy Kennedy Pro®
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Klasyczny asortyment |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 699mm |
Całkowita szerokość | 458mm |
Całkowita wysokość | 993mm |
EAN | 5036140468764 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 2 Szuflady: 30 kg 5 szuflad: 20 kgkg |
Łatwość przesuwania produktu | Mocne Ergonomiczne Uchwyty Szafki na kółkach po załadowaniu nie nadają się do częstego przenoszenia Szafki należy pchać tylko za pomocą bocznego uchwytu |
Liczba szuflad | 7 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 250kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TBR5207-X |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 60.5kg |
Waga rolki | 160kg |