Kennedy-Pro

7-DRAWER EXTRA LARGE TOOLROLLERCABINET

SKU:

KEN5945705K

MPN:

NTBR4407-X

zł4415.70

Bez podatku VAT

zł5431.31

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Sztywna, ciężka konstrukcja stalowa zapewnia wytrzymałość i długie użytkowanie
    • Trwała epoksydowa powłoka proszkowa jest odporna na ścieranie i korozję
    • 4 wytrzymałe kółka, 2 stałe, 2 obrotowe z hamulcem zapewniają dobrą zwrotność
    • Wytrzymały uchwyt ułatwiający transport
    • Wkładki do szuflad i mata górna pomagają w utrzymaniu narzędzia na miejscu
    • Suwaki Prowadnice do szuflad z mechanizmem szybkiego zwalniania zapewniają płynny i łatwy dostęp
    • Całkowicie zamykany dla doskonałego bezpieczeństwa
    • Całkowita ładowność szuflady 170 kg


    Wymiary szuflady:
    • 5 x 570 mm x 406 mm x 74,5 mm
    • 1 x 570 mm x 406 mm x 112,5 mm
    • 1 x 570 mm x 406 mm x 153,5 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Klasyczny asortyment

    Bezpieczeństwo

    W pełni zamykane

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    1067mm

    Całkowita szerokość

    458mm

    Całkowita wysokość

    1007mm

    EAN

    5036140468788

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Ładowność szuflady

    1 Średnia szuflada: 40 5 małych szuflad: 20kg

    Łatwość przesuwania produktu

    Mocne Ergonomiczne Uchwyty Przenośny

    Liczba szuflad

    7

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    400kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    NTBR4407-X

    Rodzaj produktu

    Szafka na kółkach

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    107.5kg

    Waga rolki

    170kg