noscriptSenator RED-27" 3 DRAWER ROLLER CABINET BTE-276031D | Cromwell Tools

Senator

RED-27" 3 DRAWER ROLLER CABINET

SKU:

SEN5941530K

MPN:

BTE-276031D

zł3724.76

Bez podatku VAT

zł4581.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nasza oferta produktów ogólnego zastosowania do warsztatu - podstawowy wybór pod względem trwałości i łatwości przemieszczania. Antykorozyjne i odporne na działanie rozpuszczalników wykończenie proszkowe produktów sprawi, że będą wyglądały one jak nowe przez dłuższy czas. Nowe ergonomiczne wysuwanie szuflady zapewnia łatwy dostęp do narzędzi. Posiada również stalowe ściany wewnętrzne ze wzmocnioną, stalową tylną ścianą, co sprawia, że produkty są bardziej solidne i na dłużej wystarczają.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Asortyment warsztatowy

    Bezpieczeństwo

    W pełni zamykane

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    678mm

    Całkowita szerokość

    459mm

    Całkowita wysokość

    724mm

    EAN

    5036140257825

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Ładowność szuflady

    25kg

    Łatwość przesuwania produktu

    Szafki na kółkach po załadowaniu nie nadają się do częstego przenoszenia Szafki należy pchać tylko za pomocą bocznego uchwytu Zestaw 4 (2) kółek Ø 100 mm z hamulcami (2) kółek Ø 100 mm bez hamulców

    Liczba szuflad

    3

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    300kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    BTE-276031D

    Rodzaj produktu

    Szafka na kółkach

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    28.5kg

    Waga rolki

    75kg