zł4299.48
Bez podatku VAT
zł5288.36
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasza oferta produktów ogólnego zastosowania do warsztatu - podstawowy wybór pod względem trwałości i łatwości przemieszczania. Antykorozyjne i odporne na działanie rozpuszczalników wykończenie proszkowe produktów sprawi, że będą wyglądały one jak nowe przez dłuższy czas. Nowe ergonomiczne wysuwanie szuflady zapewnia łatwy dostęp do narzędzi. Posiada również stalowe ściany wewnętrzne ze wzmocnioną, stalową tylną ścianą, co sprawia, że produkty są bardziej solidne i na dłużej wystarczają.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Asortyment warsztatowy |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 678mm |
Całkowita szerokość | 459mm |
Całkowita wysokość | 724mm |
EAN | 5036140257832 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 25kg |
Łatwość przesuwania produktu | Szafki na kółkach po załadowaniu nie nadają się do częstego przenoszenia Szafki należy pchać tylko za pomocą bocznego uchwytu Zestaw 4 (2) kółek Ø 100 mm z hamulcami (2) kółek Ø 100 mm bez hamulców |
Liczba szuflad | 5 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 300kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | BTE-276051S |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 35.5kg |
Waga rolki | 125kg |