zł3085.26
Bez podatku VAT
zł3794.87
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasza wszechstronna gama produktów do przechowywania narzędzi - połączenie maksymalnej pojemności z doskonałym wykończeniem. Gama solidnych i wytrzymałych produktów wykonana jest z dwuczęściowej konstrukcji ze stalowymi ścianami wewnętrznymi oraz wzmocnionymi panelami tylnymi dla większego bezpieczeństwa. Produkt posiada antykorozyjne i odporne na działanie rozpuszczalników wykończenie proszkowe. Szuflady z pełnym wysuwaniem o klasycznym wzorze zapewniają łatwy dostęp, mimo ładowności wynoszącej aż 40-45 kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Profesjonalny asortyment |
Bezpieczeństwo | Tylny mechanizm blokujący o pełnej wysokości |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 706mm |
Całkowita szerokość | 461mm |
Całkowita wysokość | 844mm |
EAN | 5036140258792 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Charcoal Grey |
Łatwość przesuwania produktu | Mocne Ergonomiczne Uchwyty Szafki należy pchać tylko za pomocą bocznego uchwytu |
Liczba szuflad | 5 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 550kg |
Moc przyciągania | No |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 63.4kg |
Waga rolki | 225kg |