zł4152.40
Bez podatku VAT
zł5107.45
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produkty wyposażone są w skrzynie górne o pełnej szerokości oraz pełnej wysokości szafki na kółkach ze stopu aluminium. Wszystkie produkty pokryte są antykorozyjnym i odpornym na działanie rozpuszczalników wykończeniem proszkowym. Wykonane z wytrzymałej stali z wewnętrznymi ścianami oraz wzmocnionymi panelami tylnymi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Gama produktów przemysłowych |
Bezpieczeństwo | Wzmocniona pokrywa wyposażona w 2 stalowe rozpórki. |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 710mm |
Całkowita szerokość | 465mm |
Całkowita wysokość | 845mm |
EAN | 5036140258549 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwone/szare |
Łatwość przesuwania produktu | Szafki na kółkach po załadowaniu nie nadają się do częstego przenoszenia Szafki należy pchać tylko za pomocą bocznego uchwytu |
Liczba szuflad | 5 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 450kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | BTD-283051Z |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 56kg |
Waga rolki | 175kg |