Kennedy-Pro

RED-28" 6 DRAWER PROFESSIONAL TOP CHEST

SKU:

KEN5942240K

MPN:

BCD-280061IZ

zł2243.81

Bez podatku VAT

zł2759.89

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    Nasza wszechstronna gama produktów do przechowywania narzędzi - połączenie maksymalnej pojemności z doskonałym wykończeniem. Gama solidnych i wytrzymałych produktów wykonana jest z dwuczęściowej konstrukcji ze stalowymi ścianami wewnętrznymi oraz wzmocnionymi panelami tylnymi dla większego bezpieczeństwa. Produkt posiada antykorozyjne i odporne na działanie rozpuszczalników wykończenie proszkowe. Szuflady z pełnym wysuwaniem o klasycznym wzorze zapewniają łatwy dostęp, mimo ładowności wynoszącej aż 40-45 kg.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Profesjonalny asortyment

    Bezpieczeństwo

    Tylny mechanizm blokujący o pełnej wysokości

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    710mm

    Całkowita szerokość

    465mm

    Całkowita wysokość

    455mm

    EAN

    5036140258808

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Charcoal Grey

    Łatwość przesuwania produktu

    Uchwyty Push - Pull

    Liczba szuflad

    6

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    350kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    BCD-280061IZ

    Rodzaj produktu

    Szafka narzędziowa

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    43kg

    Waga rolki

    270kg