zł1788.09
Bez podatku VAT
zł2199.35
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produkty wyposażone są w skrzynie górne o pełnej szerokości oraz pełnej wysokości szafki na kółkach ze stopu aluminium. Wszystkie produkty pokryte są antykorozyjnym i odpornym na działanie rozpuszczalników wykończeniem proszkowym. Wykonane z wytrzymałej stali z wewnętrznymi ścianami oraz wzmocnionymi panelami tylnymi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Gama produktów przemysłowych |
Bezpieczeństwo | Tylny mechanizm blokujący o pełnej wysokości Wzmocniona pokrywa wyposażona w 2 stalowe rozpórki. |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 706mm |
Całkowita szerokość | 461mm |
Całkowita wysokość | 454mm |
EAN | 5036140258556 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 35kg |
Łatwość przesuwania produktu | Przenośny |
Liczba szuflad | 6 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 350kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | BCD-280061Z |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 40.4kg |
Waga rolki | 210kg |