zł5014.13
Bez podatku VAT
zł6167.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produkty wyposażone są w skrzynie górne o pełnej szerokości oraz pełnej wysokości szafki na kółkach ze stopu aluminium. Wszystkie elementy pokryte są antykorozyjnym i odpornym na działanie rozpuszczalników wykończeniem proszkowym. Wykonane z wytrzymałej stali z wewnętrznymi ścianami oraz wzmocnionymi panelami tylnymi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Gama produktów przemysłowych |
Bezpieczeństwo | Tylny mechanizm blokujący o pełnej wysokości |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 706mm |
Całkowita szerokość | 461mm |
Całkowita wysokość | 915mm |
EAN | 5036140258587 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 35kg |
Łatwość przesuwania produktu | Mocne Ergonomiczne Uchwyty |
Liczba szuflad | 5 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 450kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | BTD-361051CTZ |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 67.5kg |
Waga rolki | 175kg |