zł3681.27
Bez podatku VAT
zł4527.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
9 Drawer + Top Compartment
Heavy gauge steel, welded and riveted to form this extra large chest. Corrosion resistant powder coated finish provides superb durability. Locking mechanism locks all drawers as the lid is closed and each drawer has its own safety catch. Four heavy duty type carry handles with comfortable grips for easier lifting. The lid has a full width piano hinge giving extra rigidity, strength and additional security. Drawers have smooth running ball bearing drawer slides and rigid aluminium edged handles.
Drawer sizes (W x D x H):
2@ 560 x 340 x 40mm. 2@ 305 x 340 x 40mm.
2@ 560 x 340 x 65mm. 1@ 305 x 340 x 65mm.
1@ 560 x 340 x 95mm. 1@ 305 x 340 x 180mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Gama produktów przemysłowych |
Bezpieczeństwo | Centralny zamek bezpieczeństwa |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 1050mm |
Całkowita szerokość | 405mm |
Całkowita wysokość | 530mm |
EAN | 5036140048881 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Zielony |
Ładowność szuflady | 305 x 340 x 180mm - 20 305 x 340 x 40mm - 15 305 x 340 x 65mm - 15 560 x 340 x 40mm - 15 560 x 340 x 65mm - 20 560 x 340 x 95mm - 20kg |
Łatwość przesuwania produktu | Wytrzymały uchwyt klatki piersiowej |
Liczba szuflad | 9 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 155kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TBT4509-X |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 68kg |