Senator

SZAFKA NARZEDZIOWA 3-SZUFLADOWA

SKU:

SEN5940200K

zł539.83

Bez podatku VAT

zł663.99

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    3-szufladowe
    Do użytku domowego, dla majsterkowiczów i do lekkiego użytku przemysłowego.
    Zawiasy fortepianowe. Uchwyt do przenoszenia. Rozkładany górny pojemnik. W pełni zamykane.
    Wymiary szuflad (S x G x W): 3szt. 450 x 190 x 55mm.
    Zastosowano 10" prowadnice szuflad. Podpórki pokrywy typu A.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Asortyment warsztatowy

    Bezpieczeństwo

    W pełni zamykane

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    520mm

    Całkowita szerokość

    218mm

    Całkowita wysokość

    304mm

    EAN

    5036140004627

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Ładowność szuflady

    10kg

    Łatwość przesuwania produktu

    Przenośny

    Liczba szuflad

    3

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    30kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    NTBD133-X

    Rodzaj produktu

    Szafka narzędziowa

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    9.1kg

    Waga rolki

    30kg