zł2722.70
Bez podatku VAT
zł3348.92
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane ze stalowej tłoczonej blachy z podwójną konstrukcją ścianek i spawanymi spoinami łączeniami. Malowane proszkowo farbą epoksydową. W pełni wysuwane szuflady dla dobrego dostepu. Szybko zwalniane szyny szuflad na łożyskach. Dolna szuflada na podwójnych szynach. Dostarczane z matą gumową i wykładzinami szuflad. Centralny zamek. Solidane gumowane kółka jezdne 125x50mm, 2 z hamulcem. Dopuszczlna ciężar na każde kółko 100 kg. Ciężar w szufladach należy w miare równo rozkładać. Wózki z pełnym obciążeniem nie powinny być zbyt często przemieszczane.
3-szufladowe
Wewnętrzne wymiary dolnej szuflady (Szer. x Głęb. x Wys.): 610 x 430 x 355mm.
Szuflady (Szer. x Głęb. x Wys.): 3 szuflady - 590 x 410 x 100mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Klasyczny asortyment |
Bezpieczeństwo | Tylny mechanizm blokujący o pełnej wysokości |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 690mm |
Całkowita szerokość | 460mm |
Całkowita wysokość | 890mm |
EAN | 5036140004566 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 25kg |
Łatwość przesuwania produktu | Szafki na kółkach po załadowaniu nie nadają się do częstego przenoszenia |
Liczba szuflad | 3 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 75kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TB2100BBS-B |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 44kg |