zł1314.82
Bez podatku VAT
zł1617.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
3 Drawer
Double thickness side walls with welded joints and a hard wearing epoxy powder coating. I-Beam draw slides with double sliders on base drawer. 100mm rubber castors with brakes fitted to two end castors. Fully locking. Castors are rated to 40kg capacity standing load per castor. Drawer loads should be evenly distributed. Roller cabinets are not suitable for frequent relocation when loaded and should only ever be pushed.
Overall dimensions (W x D x H): 680 x 435 x 660mm.
Drawer sizes (W x D x H): 3@ 511 x 403 x 75mm.
Bottom compartment (W x D x H): 678 x 425 x 368mm.
Uses 16" drawer slides.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Zasięg ekonomiczny |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 680mm |
Całkowita szerokość | 435mm |
Całkowita wysokość | 660mm |
EAN | 5036140036154 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 15kg |
Łatwość przesuwania produktu | Rękojeść boczna do szafek na kółkach Szafki należy pchać tylko za pomocą bocznego uchwytu Zestaw 4 (2) kółek Ø 100 mm z hamulcami (2) kółek Ø 100 mm bez hamulców |
Liczba szuflad | 3 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 400kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TBR2003B |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 26kg |
Waga rolki | 45kg |