noscriptSenator WOZEK NARZEDZIOWY 5-SZUFLADOWY | Cromwell Tools

Senator

WOZEK NARZEDZIOWY 5-SZUFLADOWY

SKU:

SEN5941050K

zł1401.32

Bez podatku VAT

zł1723.62

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    5 Drawer
    Double thickness side walls with welded joints and a hard wearing epoxy powder coating. I-Beam draw slides with double sliders on base drawer. 100mm rubber castors with brakes fitted to two end castors. Fully locking. Castors are rated to 40kg capacity standing load per castor. Drawer loads should be evenly distributed. Roller cabinets are not suitable for frequent relocation when loaded and should only ever be pushed.
    Overall dimensions (W x D x H): 680 x 435 x 660mm.
    Drawer sizes (W x D x H): 3@ 511 x 403 x 75mm. 2@ 551 x 403 x 155mm.
    Uses 16" drawer slides.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Zasięg ekonomiczny

    Bezpieczeństwo

    W pełni zamykane

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    680mm

    Całkowita szerokość

    435mm

    Całkowita wysokość

    660mm

    EAN

    5036140036161

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Ładowność szuflady

    550 x 386 x 155mm - 20 550 x 386 x 75mm - 15kg

    Łatwość przesuwania produktu

    Zestaw 4 (2) kółek Ø 100 mm z hamulcami (2) kółek Ø 100 mm bez hamulców

    Liczba szuflad

    5

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    400kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    TBR2005

    Rodzaj produktu

    Szafka na kółkach

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    33kg

    Waga rolki

    45kg