zł2651.62
Bez podatku VAT
zł3261.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane ze stalowej tłoczonej blachy z podwójną konstrukcją ścianek i spawanymi spoinami. Malowane proszkowo farbą epoksydową. W pełni wysuwane szuflady dla dobrego dostepu. Szybko zwalniane szyny szuflad na łożyskach. Dolna szuflada na podwójnych szynach. Dostarczane z matą gumową i wykładzinami szuflad. Centralny zamek. Solidane gumowane kółka jezdne 125x50mm, 2 z hamulcem. Dopuszczlna ciężar na każde kółko 100 kg. Ciężar w szufladach należy w miare równo rozkładać. Wózki z pełnym obciążeniem nie powinny być zbyt często przemieszczane.
7-szufladowe
Wymiary szuflad (Szer. x Głęb. x Wys.): 4 szuflady 589 x 409 x 48mm.
2 szuflady 589 x 409 x 100mm. 1 szuflada 589 x 409 x 205mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Klasyczny asortyment |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 69 - 80mm |
Całkowita szerokość | 458mm |
Całkowita wysokość | 890mm |
EAN | 5036140004597 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 25 45kg |
Łatwość przesuwania produktu | Kółka o dużej wytrzymałości |
Liczba szuflad | 7 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 175kg |
Moc przyciągania | No |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 53kg |