noscriptKennedyPro WOZEK NARZEDZIOWY 7-SZUFLADOWY ZIELONY | Cromwell Tools

KennedyPro

WOZEK NARZEDZIOWY 7-SZUFLADOWY ZIELONY

SKU:

KEN5945590K

zł3288.89

Bez podatku VAT

zł4045.33

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Wykonane ze stalowej tłoczonej blachy z podwójną konstrukcją ścianek i spawanymi spoinami. Malowane proszkowo farbą epoksydową. W pełni wysuwane szuflady dla dobrego dostepu. Szybko zwalniane szyny szuflad na łożyskach. Dolna szuflada na podwójnych szynach. Dostarczane z matą gumową i wykładzinami szuflad. Centralny zamek. Solidane gumowane kółka jezdne 125x50mm, 2 z hamulcem. Dopuszczlna ciężar na każde kółko 100 kg. Ciężar w szufladach należy w miare równo rozkładać. Wózki z pełnym obciążeniem nie powinny być zbyt często przemieszczane.


    7-szufladowe
    Wymiary szuflad (Szer. x Głęb. x Wys.): 4 szuflady 589 x 409 x 48mm.
    2 szuflady 589 x 409 x 100mm. 1 szuflada 589 x 409 x 205mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Klasyczny asortyment

    Bezpieczeństwo

    W pełni zamykane

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    690mm

    Całkowita szerokość

    460mm

    Całkowita wysokość

    890mm

    EAN

    5036140004603

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Ładowność szuflady

    590 x 410 x 200mm - 45 590 x 410 x 50mm - 20kg

    Łatwość przesuwania produktu

    125 mm Ø Koła z hamulcami

    Liczba szuflad

    7

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    175kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    TB2050BBS-B

    Rodzaj produktu

    Szafka na kółkach

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    53kg