Kennedy-Pro

WOZEK NARZEDZIOWY 7-SZUFLADOWY28" CZERWONY

SKU:

KEN5942340K

MPN:

BTD-283071IZ

zł4528.61

Bez podatku VAT

zł5570.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nasza wszechstronna gama produktów do przechowywania narzędzi - połączenie maksymalnej pojemności z doskonałym wykończeniem. Gama solidnych i wytrzymałych produktów wykonana jest z dwuczęściowej konstrukcji ze stalowymi ścianami wewnętrznymi oraz wzmocnionymi panelami tylnymi dla większego bezpieczeństwa. Produkt posiada antykorozyjne i odporne na działanie rozpuszczalników wykończenie proszkowe. Szuflady z pełnym wysuwaniem o klasycznym wzorze zapewniają łatwy dostęp, mimo ładowności wynoszącej aż 40-45 kg.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Profesjonalny asortyment

    Bezpieczeństwo

    Tylny mechanizm blokujący o pełnej wysokości

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    706mm

    Całkowita szerokość

    461mm

    Całkowita wysokość

    844mm

    EAN

    5036140258815

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Charcoal Grey

    Łatwość przesuwania produktu

    Mocne Ergonomiczne Uchwyty Szafki należy pchać tylko za pomocą bocznego uchwytu

    Liczba szuflad

    7

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    550kg

    Moc przyciągania

    No

    Rodzaj produktu

    Szafka na kółkach

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    67.4kg

    Waga rolki

    315kg