zł181.49
Bez podatku VAT
zł223.23
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Ergonomiczny materiał |
• Typ: | Szczypce kombinowane |
Brand | Facom |
Całkowita długość | 165mm |
Długość szczęki | 34mm |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Ergonomiczne uchwyty |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal chromowo-wanadowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 187.16CPE |
Otwarcie szczęki | 60mm |
Standardy spełnione | ASME B107.500 DIN ISO 5746 ISO 5746 NF ISO 5746 |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | 1.6mm 3mm |
Wykończenie/Powłoka | chromowy |