zł667.99
Bez podatku VAT
zł821.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.
Krawędzie tnące nachylone pod niewielkim kątem aby zapewnić najlepszą jakość cięcia. Ochronne rączki dla bezpiecznego użytku.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Nieiskrzące ukośne szczypce tnące |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
EAN | 5036140299023 |
ECLASS Code | 21040300 |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Styl szczęki | Diagonal |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |