zł160.50
Bez podatku VAT
zł197.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Length: 160mm. Weight: 205g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Termoplastycznych |
• Typ: | Szczypce kombinowane |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 160mm |
Długość szczęki | 33mm |
EAN | 7314150055357 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Alloy Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | B2628G-160 |
Otwarcie szczęki | 23mm |
Standardy spełnione | ISO 5745 |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | Iron Wire:2mm Piano Wire:1.8mm Screws:M3.5 |
Wykończenie/Powłoka | • Zaczernione chemicznie |