zł234.48
Bez podatku VAT
zł288.41
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Szczypce kombinowane |
Brand | Knipex |
Całkowita długość | 125mm |
EAN | 4003773077497 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Ergonomiczne uchwyty |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | Yes |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 86 03 125 |
Styl szczęki | Palenie |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | chromowy |