Kennedy

SZCZYPCE PRO-TORQ IGLOWE150mm/6"

SKU:

KEN5581220K

zł94.39

Bez podatku VAT

zł116.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Podwójny materiał na uchwycie pozwala użytkownikowi na zastosowanie większej siły. Nasadki wykonane na bazie polipropylenu dla wytrzymałości oraz z termoplastycznego
    materiału na wierzchu dla dobrego bezślizgowego uchwytu. Wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-niklowej z utwardzoną powierzchnią tnącą. Przeznaczone do delikatnych i dokładnychprac przy produkcji.


    Mechanizm sprężynowy, w celu podniesienia komforty pracy


    KEN-558-1210K - Szczypce płaskie
    KEN-558-1220K - Szczypce igłowe
    KEN-558-1230K - Szczypce wygięte
    KEN-558-1240K - Szczypce wydłużone
    KEN-558-1250K - Szczypce zwężane
    KEN-558-1260K - Szczypce do obcinania


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Thermoplastic Rubber

    • Typ:

    Szczypce igłowe

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    EAN

    5036140117570

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Needle Nose Pliers

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    High Carbon Alloy Steel

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Styl szczęki

    Serrated Parallel

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Laquer Coating Polished