zł129.90
Bez podatku VAT
zł159.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Body made of a two component elastomer and ABS. Patented automatic blade locking for quick and easy measurements. DURA NY-Coat™ durable, wear-resistant nylon coated blade. Non-reflective blade for better readability. Magnetic s/s tip for ceiling measurement and magnetic pick up. Reverse blade printing for longer vertical measurements.
Even body length for easy internal measurements.: 5m: 90mm, 8m: 100mm
Blade width: 25mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 5m / 16ft |
• Materiał ostrza: | Stal |
Brand | Bahco |
Dokładność pomiaru | Klasa II |
EAN | 7314150119158 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Końcówka magnetyczna Oznakowanie dwustronne Zamykane |
Materiał ramy | guma Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | MTB-5-25-M-E |
Powłoka | Nylon |
Rodzaj produktu | Dwustronna taśma pomiarowa |
Standard pomiarowy | Metryczny i imperialny |
Szerokość ostrza: | 25mm |
UNSPSC Code | 27111801 |