noscriptYamoto PRZYMIAR ZWIJANY 10M/33' | Cromwell Tools

Yamoto

PRZYMIAR ZWIJANY 10M/33'

SKU:

YMT5361500K

zł68.59

Bez podatku VAT

zł84.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    ‘Dynamiczne’
    Twardy plastikowy futerał z przesuwanym elementem blokującym. Pozwala on również na kontrolę prędkości zwijania. Zakończone metalowym zaczepem. Stalowy zaczep i pasek na przegub ręki. Przycisk blokujący zatrzymuje miarę w dokładnie pożądanym
    przez operatora miejscu. Ostrze i hak są solidne i odporne na korozję. Samocentrujące
    haki zapewniają dokładność w wewnętrznych i zewnętrznych pomiarach.
    Taśmy 5 mtr i dłuższe mają na zaczepach 4 nity (3mtr haki mają 2 nity). Miarki metryczno calowe mają podziałkę 1/32”, 1/16” i metryczną. Miarki tylko metryczne mają podziałkę w mm i cm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    10m / 33ft

    • Materiał ostrza:

    Stal

    Brand

    Yamoto

    Dokładność pomiaru

    Klasa II

    EAN

    5036140009363

    ECLASS Code

    21160103

    Funkcje specjalne

    Klasa II EEC Klips do paska Powrót ostrza sprężyny Smycz Uchwyt gumowy

    Materiał ramy

    guma Tworzywo sztuczne

    Powłoka

    Lakier

    Rodzaj produktu

    Taśma miernicza o dużej wytrzymałości

    Seria

    uchwyt Dynamic

    Standard pomiarowy

    Metryczny i imperialny

    Szerokość ostrza:

    25mm

    UNSPSC Code

    27111801

    Właściwości oporu

    Odporny na korozję