Senator

PRZYMIAR ZWIJANY 3M/10'

SKU:

SEN5366030K

zł14.48

Bez podatku VAT

zł17.81

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Twardy plastikowy futerał z przesuwanym elementem blokującym. Pozwala on również na kontrolę prędkości zwijania. Zakończone metalowym zaczepem. Stalowy zaczep
    i pasek na przegub ręki. Przycisk blokujący zatrzymuje miare w dokladnie pożądanym przez operatora miejscu. Miara i hak są solidne i odporne na korozję. Samocentrujące haki zapewniają dokładność w wewnętrznych i zewnętrznych pomiarach. Haki na miarach 5 metrowych i dłuższych posiadają 4 nity (3 metrowe posiadają 2 nity).


    Metric Only Blades = Metryczna
    Metric and Inch Blades = Metryczno-calowa


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    3m / 10ft

    • Materiał ostrza:

    Stal

    Brand

    Senator

    Dokładność pomiaru

    Klasa II

    EAN

    5036140021891

    ECLASS Code

    21160103

    Funkcje specjalne

    Klasa II EEC Klips do paska Powrót ostrza sprężyny Smycz

    Materiał ramy

    Chrom ABS

    Nr części MFR

    LTC003

    Powłoka

    Lakier

    Rodzaj produktu

    Taśma kieszonkowa

    Standard pomiarowy

    Metryczny i imperialny

    Szerokość ostrza:

    16mm

    UNSPSC Code

    27111801

    Właściwości oporu

    Odporny na korozję