noscriptHarris SERIOUSLY GOOD 9" WALL &CEILINGSROLLER SET 102012004 | Cromwell Tools

Harris

SERIOUSLY GOOD 9" WALL &CEILINGSROLLER SET

SKU:

HAR5336768H

MPN:

102012004

zł30.14

Bez podatku VAT

zł37.07

Z VAT

NA STANIE (46)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Harris

    Długość rolki

    9in.

    EAN

    5056287402148

    ECLASS Code

    21043000

    Liczba rusztów

    3

    Nr części MFR

    102012004

    Odpowiednie rodzaje farb

    Emulsja

    Rozmiar nakrętki (długość stosu)

    Średni

    UNSPSC Code

    31211900

    Zestaw zawiera:

    1 x 9in. Paint Tray 1 x Medium Pile Roller Sleeves 1 x Roller Frame