Kennedy-Pro

ZESTAW BITOW 6-KATNYCH 4-10mmx100mm O/A (6 SZT.)

SKU:

KEN5826324K

zł214.72

Bez podatku VAT

zł264.11

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Idealne do śrub głęboko osadzonych. Chromowo-wanadowe. Dostarczone na szynie.


    Sześciokątne - KEN-582-6324K
    6-sztukowy zestaw: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm.


    TX - KEN-582-6340K
    6-sztukowy zestaw: T20, T25, T30, T40 T45 i T50.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140047075

    ECLASS Code

    21040218

    Głębokość gniazda

    Głębokie

    Liczba punktów

    6

    Liczba rusztów

    6

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Nr części MFR

    040022SB05

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar trzpienia

    3/8in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    Sześciokątne

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek

    UNSPSC Code

    27111703

    W zestawie:

    Śrubokręt sześciokątny 10mm x 100mm Śrubokręt sześciokątny 4mm x 100mm Śrubokręt sześciokątny 7mm x 100mm Śrubokręt sześciokątny 8mm x 100mm

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane

    Zakres rozmiarów gniazda

    4mm - 10mm